SG Lighting - Inspire S 150 450lm 2700K Ra 98 coupure de phase descendante noir - 320823


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
450 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983208231
Réf. Sonepar
04937320823
Réf. Fournisseur
320823
Réf. Commerciale
SG Lighting
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
160 mm
efficacité lumineuse:
56 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
17.7
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
200...200 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.1
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
59 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
terminaison
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
INSPIRE S est idéal partout où il n'est pas possible d'encastrer un downlight. design épuré, il convient pour des environnements résidentiels et commerciaux haut de gamme, 2 longueurs 150 et 300mm coupure de phase et DALI
Les Atouts de la gamme:
faible ébouissement, installation facile avec support plafond, connexion rapide et fixation à pression