SG Lighting - Inspire S 150 490lm 4000K Ra 98 coupure de phase descendante blanc - 320822

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

490 lm
Voir les options disponibles450 lm
Voir les options disponibles470 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 490 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983208224

Réf. Sonepar

04937320822

Réf. Fournisseur

320822

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

490 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

160 mm

efficacité lumineuse:

61 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17.7

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

200...200 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

150

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.1

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

59 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Inspire S 150 luminaire en saillie blanc 8W LED 490 lumens 61 lumens/W 4000K coupure de phase descendante IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 55° classe I IP20 matériau : aluminium conforme à la norme Hea 01

Les Atouts de l'article:

INSPIRE S est idéal partout où il n'est pas possible d'encastrer un downlight. Il convient pour des environnements résidentiels et commerciaux haut de gamme, 2 longueurs 150 et 300mm coupure de phase et DALI

Les Atouts de la gamme:

faible ébouissement, installation facile avec support plafond, connexion rapide et fixation à pression