SG Lighting - Kit adaptation downlight pour downlight avec connecteur AMP blanc - 820090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 0...240 V
courant de sortie - 0...1500 mA
puissance de sortie - 0...0 W
indice de protection (IP) - IP00
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7021988200902
Réf. Sonepar
04937820090
Réf. Fournisseur
820090
Marque
SG Lighting
tension de sortie:
0...240 V
courant de sortie:
0...1500 mA
puissance de sortie:
0...0 W
indice de protection (IP):
IP00
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
130 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
10 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
autre
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
II
diamètre:
10 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Eclairage secouru
Les Atouts de la gamme:
Gamme de secours






