SG Lighting - Kit de 4 vis anti vandalisme (M5x40) pour hublots - M540KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 5 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
04937000125
Réf. Fournisseur
M540KIT
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
5 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeu de vis antivandales pour hublots
Les Atouts de la gamme:
Jeu de vis antivandales pour hublots


