SG Lighting - Kit de découpe avec 2 embouts pour gamme Neostrip IP54 - 391472

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - multicolore

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914729

Réf. Sonepar

04937391472

Réf. Fournisseur

391472

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

multicolore

largeur:

70 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

13 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Neostrip Kit de découpe avec tube de colle et deux embouts permettant l'assemblage des bandeaux LED entre eux IP54

Les Atouts de l'article:

Kit de découpe permettant l'installation facile de NEOSTRIP

Les Atouts de la gamme:

Gamme de ruban LED RVB pour intérieur et extérieur, en combinant le rouge, vert et bleu, vous pouvez obtenir toutes les couleurs de l'arc en ciel