SG Lighting - Kit de scellement en acier galvanisé pour borne - 600580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 260 mm
longueur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7021986005806
Réf. Sonepar
04937600580
Réf. Fournisseur
600580
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
260 mm
longueur:
330 mm
hauteur:
524 mm
diamètre:
260 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour sceller au sol
Les Atouts de la gamme:
Accessoires pour bornes extérieures






