SG Lighting - KIT de suspension câble acier de 2 x 5 mètres - 8249044900

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821177559

Réf. Sonepar

04937117755

Réf. Fournisseur

8249044900

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

25 mm

longueur:

19 mm

hauteur:

150 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Kit de suspension câble de 2x5 mètres en acier pour suspendre les modèles ARENA -ARENA SPORT - AREA 66 et FARM 66

Les Atouts de l'article:

Câble de suspension pour ARENA. Longueur de 5 mètres.

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation grâce à platine articulée, montage soit au plafond soit avec crochets de montage pour câblage horizontal