SG Lighting - Langfoss Maxi support de mât diamètre 89 ou 108 mm - 641926


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 89 mm
longueur - 427 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021986419269
Réf. Sonepar
04937641926
Réf. Fournisseur
641926
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
89 mm
longueur:
427 mm
hauteur:
88 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur LANGFOSS
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de projecteurs pour façades, quais, terrains de sport