SG Lighting - Leddim 400 variateur pour montage dans un boîtier mural blanc 400VA - 820410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021988204108
Réf. Sonepar
04937820410
Réf. Fournisseur
820410
Marque
SG Lighting
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
220...240 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
220...240 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
400...400 W
puissance nominale de charge inductive:
0...0 VA
puissance nominale de charge capacitive:
400...400 VA
puissance max. de commutation LED:
320 W
consommation d'énergie:
1 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0.5...4 mm²
largeur d'appareil:
84 mm
hauteur d'appareil:
84 mm
profondeur d'appareil:
23 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
23 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme SG Smart rendant la maison intelligente
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète intelligente SG Smart