SG Lighting - Leddim Smart contrôleur pour créer toutes les couleurs RGB et blanc pur (W) - 820483

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de commande - radio-fréquence (RF)

  • couleur - blanc

  • tension nominale - 24 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204832

Réf. Sonepar

04937820483

Réf. Fournisseur

820483

Réf. Commerciale

SG Lighting

mode de pose:

autre

type de commande:

radio-fréquence (RF)

couleur:

blanc

tension nominale:

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

fréquence:

0...0 Hz

commande radio possible:

Non

variation DALI:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

175 mm

profondeur d'appareil:

27 mm

courant de veille:

0 mA

consommation d'énergie:

150 W

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

45 mm

commande infrarouge possible:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Leddim Smart contrôleur permettant de créer les couleurs RGB et le blanc pur (W) par l'application SG Smart la télécommande RF ou bouton poussoire Push Dim 150W 24V classe III peut être utilisé avec un ruban Led TW Neostrip ou Stripline

Les Atouts de l'article:

Controleur LEDDIM

Les Atouts de la gamme:

Controleur LEDDIM