SG Lighting - Lineal 2240 profilé droit sans équipement noir - 8249045080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 38 mm
longueur - 2240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5703821180467
Réf. Sonepar
04937118046
Réf. Fournisseur
8249045080
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
38 mm
longueur:
2240 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Lineal 2240 profilé aveugle droit noir sans équipement pour Lineal Recessed, Surface et Suspended matériau : polycarbonate
Les Atouts de l'article:
LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.
Les Atouts de la gamme:
Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte
Les Atouts de l'article:
LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.
Les Atouts de la gamme:
Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte






