SG Lighting - Lineal suspended 840 profilé droit noir 2360lm 3000K Ra>80 DALI - 8246094607

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2360 lm
Voir les options disponibles2480 lm
Voir les options disponibles2690 lm
Voir les options disponibles3300 lm
Voir les options disponibles3470 lm
Voir les options disponibles3590 lm
Voir les options disponibles3830 lm
Voir les options disponibles4280 lm
Voir les options disponibles4500 lm
Voir les options disponibles4640 lm
Voir les options disponibles4960 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

longueur:

841 mm
Voir les options disponibles1121 mm
Voir les options disponibles1401 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2360 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821177948

Réf. Sonepar

04937117794

Réf. Fournisseur

8246094607

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

2360 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

841 mm

efficacité lumineuse:

112 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

38

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

840

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

42 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lineal Suspended profilé droit pour lumière directe et indirecte noir LED 21W 3000K 2360 lumens 112 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 UGR< 19/22 durée de vie : L80/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.

Les Atouts de la gamme:

Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte