SG Lighting - Lineal T-ceiling Start kit noir - 8241000354

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 285 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821203678

Réf. Sonepar

04937120367

Réf. Fournisseur

8241000354

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

240 mm

longueur:

285 mm

hauteur:

28 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Lineal Wall Start Kit blanc est un kit de démarrage complet pour chaque ligne de Lineal pour montage en plafond sur struture en T 600x600mm

Les Atouts de l'article:

LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.

Les Atouts de la gamme:

Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte