SG Lighting - Lineal Wall Extension kit blanc - 8241000347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 93 mm
longueur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5703821203593
Réf. Sonepar
04937120359
Réf. Fournisseur
8241000347
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
93 mm
longueur:
115 mm
hauteur:
64 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Lineal Wall Extension est un kit blanc de 2 équerres complémentaires et indispensables pour la continuité d'une ligne Lineal en montage mural (préconisation 1 équerre tous les métres)
Les Atouts de l'article:
LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.
Les Atouts de la gamme:
Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte
Les Atouts de l'article:
LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.
Les Atouts de la gamme:
Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte






