SG Lighting - Lineal Wall Extension kit noir - 8241000348

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 93 mm

  • longueur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821203609

Réf. Sonepar

04937120360

Réf. Fournisseur

8241000348

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

93 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

64 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Lineal Wall Extension est un kit noir de 2 équerres complémentaires et indispensables pour la continuité d'une ligne Lineal pour montage mural (préconisation 1 équerre tous les métres)

Les Atouts de l'article:

LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.

Les Atouts de la gamme:

Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte