SG Lighting - Luna Deco Opal encastré de sol 80lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation - 630043

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 40 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986300437

Réf. Sonepar

04937630043

Réf. Fournisseur

630043

Réf. Commerciale

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

80 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

efficacité lumineuse:

20 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

75 mm

diamètre externe:

60 mm

largeur d'encastrement:

40 mm

longueur d’encastrement:

40 mm

charge max.:

2001 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

température de surface max.:

25 °C

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luna Deco Opal encastré de sol câblé LED 3W 3000K 80 lumens 27 lumens/W IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et verre trempé pot de réservation inclus 24V classe III IP67 IK08

Les Atouts de l'article:

LUNA est un encastré de sol 2 opale conçu pour créer des effets de lumière en extérieur. LUNA convient parfaitement pour éclairer le bord des alléeEt toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Livré avec câble de 1 mètre, garantie 10 ans anticorrosion, fourni avec tube pour encastrement au sol et une attache pour montage mural