SG Lighting - Luna Deco top 1 faisceau argent pour encastré de sol - 630030

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986300307

Réf. Sonepar

04937630030

Réf. Fournisseur

630030

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

diamètre:

60 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

indirect

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Oui

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Luna Deco collerette en accessoire 1 faisceau matériau : aluminium avec une charge de roulement de 500 kgs maximum

Les Atouts de l'article:

Accessoire Top LUNA DECO 1 ouverture

Les Atouts de la gamme:

Livré avec câble de 1 mètre, garantie 10 ans anticorrosion, fourni avec tube pour encastrement au sol et une attache pour montage mural