SG Lighting - Luna Deco top 3 faisceaux en U argent pour encastré de sol - 630033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986300338
Réf. Sonepar
04937630033
Réf. Fournisseur
630033
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
diamètre:
60 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
indirect
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de l'article:
Accessoire Top LUNA DECO 3 ouvertures en U
Les Atouts de la gamme:
Livré avec câble de 1 mètre, garantie 10 ans anticorrosion, fourni avec tube pour encastrement au sol et une attache pour montage mural






