SG Lighting - Luna Mini encastré de sol graph. 92lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation - 630016

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • diamètre d'encastrement - 25 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986300161

Réf. Sonepar

04937630016

Réf. Fournisseur

630016

Réf. Commerciale

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

diamètre d'encastrement:

25 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

56 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

92 lm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

300...300 mA

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1.5...1.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

28 mm

hauteur/profondeur:

46 mm

longueur:

28 mm

diamètre externe:

28 mm

largeur d'encastrement:

25 mm

longueur d’encastrement:

25 mm

charge max.:

320 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luna Mini encastré de sol câblé livré avec 2 colerettes LED 15W 3000K 92 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et PMMA pot de réservation inclus 24V Classe III IP67 IK06

Les Atouts de l'article:

LUNA MINI est un encastré de sol adapté pour le contour des piscines ou terrasses en bois…LUNA MINI est parfaitement étanche avec un IP 67. LUNA MINI peut être encastré dans les murs,

Les Atouts de la gamme:

Livré avec câble de 1 mètre, garantie 10 ans anticorrosion, fourni avec tube pour encastrement au sol et une attache pour montage mural