SG Lighting - Luna noir boîtier d'alimentaiton coupure de phase descendante 24V - 692107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 1...20 W
indice de protection (IP) - IP44
pas de variation - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021986921076
Réf. Sonepar
04937692107
Réf. Fournisseur
692107
Réf. Commerciale
SG Lighting
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
1...20 W
indice de protection (IP):
IP44
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
180 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
53 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
II
diamètre:
2 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour 1 à 4 LUNA DECO
Les Atouts de la gamme:
24 Volts