SG Lighting - Multi Concept boîtier d'encastrement 595x595mm blanc classe I IP20 - 8246091587

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 0 W

  • température de couleur - 0...0 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5703821174015

Réf. Sonepar

04937117401

Réf. Fournisseur

8246091587

Réf. Commerciale

SG Lighting

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

0 W

température de couleur:

0...0 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

0 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

595 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

600 mm

largeur d'encastrement:

600 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Multi Concept boîtier d'encastrement blanc 595x595mm connecteur Winsta 5 pôles DALI Push matériau : acier 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

Le concept de MULTI CONCEPT est d'avoir un corps de luminaire au plafond que l'on complète par un bloc LED insérable ainsi qu'un panneau frontal. Les multiples combinaisons possibles rendent le choix définitif de l'esthétique facile.

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastré LED 600 x 600 modulaire