SG Lighting - OPUS borne hauteur 970mm graphite E27 non dimmable classe I IP65 - 623733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 970 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986237337
Réf. Sonepar
04937623733
Réf. Fournisseur
623733
Marque
SG Lighting
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
970 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
46 W
température de couleur:
0...0 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
216 mm
longueur:
970 mm
diamètre:
216 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
OPUS est une borne de 970mm dont le design est classque et plaisant. La protection antivandale de OPUS est IK10. Et toujours la ganrantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
IP65, IK10, garantie 10 ans anticorrosion






