SG Lighting - Prelude Square applique SDB noir 1500 lm 3000K Ra>90 coupure de phase - 111390

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1500 lm
Voir les options disponibles1370 lm
Voir les options disponibles1400 lm
Voir les options disponibles1540 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

longueur:

519 mm
Voir les options disponibles590 mm
Voir les options disponibles615 mm
Voir les options disponibles686 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021981113902

Réf. Sonepar

04937111390

Réf. Fournisseur

111390

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

519 mm

efficacité lumineuse:

94 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...230 V

courant nominal:

200...400 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

69

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

69

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

59 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Prelude Square applique de salle de bains noir LED 16W 3000K coupure de phase descendante 1500 lumens 94 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L90/B10 >50 000 heures matériau : aluminium et PMMA classe II IP44 et IP20 (horizontal) IK05

Les Atouts de l'article:

Applique de salle de bains contemporaine noire carrée

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires salles de bains