SG Lighting - Ray borne II gris asymétrique 490lm 3000K Ra>70 non dimmable - 8246094380

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 900 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821177290

Réf. Sonepar

04937117729

Réf. Fournisseur

8246094380

Réf. Commerciale

SG Lighting

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

900 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

580 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

10000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

73 lm/W

intensité lumineuse:

580 cd

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

260 mm

longueur:

900 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ray borne II hauteur 900mm extérieure asymétrique gris 2150 sablé LED 6W 3000K 490 lumens 82 lumens/W non dimmable IRC >70 SDCM 4 durée de vie : L80/B10>100 000 heures matériau : mât en aluminium extrudé et PMMA 230V classe II IP54 IK10

Les Atouts de l'article:

RAY BORNE distribue la lumière de façon symétrique et asymétrique. Son design simple se fond dans l'environnement. Idéal pour solution durable pour les allées, les parcs et espaces paysagés. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires en applique, sur mât et borne, garantie 10 ans anticorrosion