Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - Rehab Ring pour Exclusive Midi et Jupiter Pro graphite 300mm acier inoxydable - 003826

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium
Voir les options disponiblesacier

couleur:

gris
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesnoir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980038268

Réf. Sonepar

04937003826

Réf. Fournisseur

003826

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

300 mm

longueur:

300 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

3003 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rehab Ring collerette de rattrapage et de réhabilitation intérieur et extérieur de diamètre 300mm pour JUPITER PRO et EXCLUSIVE MIDI graphite acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 235mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'anneaux de réhabilitation facile d'un plafond à moindres frais