SG Lighting - Rehab Ring pour Junistar Jupiter Soft Tube et Uniled noir 250mm acier - 009427


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 250 mm
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
REHAB RING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7021980094271
Réf. Sonepar
04937009427
Réf. Fournisseur
009427
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
250 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
5 mm
diamètre:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 235mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'anneaux de réhabilitation facile d'un plafond à moindres frais