SG Lighting - Rehab Ring pour Junistar Uniled Soft & Jupiter acier brossé 133mm acier - 009973


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 133 mm
longueur - 133 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
REHAB RING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7021980099733
Réf. Sonepar
04937009973
Réf. Fournisseur
009973
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
133 mm
longueur:
133 mm
hauteur:
5 mm
diamètre:
133 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 120mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'anneaux de réhabilitation facile d'un plafond à moindres frais