SG Lighting - Sense 800 Suspension noir 7510lm 3000K Ra>80 DALI - 212196

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

7510 lm
Voir les options disponibles7980 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 7510 lm

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982121968

Réf. Sonepar

04937212196

Réf. Fournisseur

212196

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

7510 lm

puissance du système:

62 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

diamètre:

795 mm

longueur:

18 mm

longueur des filins de suspension:

5000...5000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

62...62 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

117 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

14.5

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

0.04

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.04

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

795 mm

hauteur/profondeur:

18 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Sense 800 suspension intérieure pour grandes pièces de diamètre 795mm noir LED 64W 3000K 7510 lumens 118 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures UGR<19 matériau : aluminium et PMMA 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

Suspension ultra tendance avec flux d'environ 7500 lumens pour grandes hauteurs

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète d'encastrés LED