SG Lighting - Sense Basic pack 4 dalles 625x625 blanc + driver 3640lm 3000K Ra>80 non dimmable - 212141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3640 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 625 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021982121418
Réf. Sonepar
04937212141
Réf. Fournisseur
212141
Réf. Commerciale
SG Lighting
flux lumineux utile:
3640 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
625 mm
efficacité lumineuse:
104 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...55 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.04
largeur:
625 mm
hauteur/profondeur:
36 mm
longueur d’encastrement:
620 mm
largeur d'encastrement:
620 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
36 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
Les Atouts de l'article:
Le panneau LED Sense Basic est le choix idéal pour les projets à petit budget, tant pour les nouvelles installations que
Les Atouts de la gamme:
Livré par 4 pièces