SG Lighting - Sense Basic pack 4 dalles 625x625 blanc + driver 3860lm 4000K Ra>80 non dimmable - 212143

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3860 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 110 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982121432

Réf. Sonepar

04937212143

Réf. Fournisseur

212143

Réf. Commerciale

SG Lighting

flux lumineux utile:

3860 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

110 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...55 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

840

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.04

largeur:

625 mm

hauteur/profondeur:

36 mm

longueur:

625 mm

longueur d’encastrement:

620 mm

largeur d'encastrement:

620 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

Sense Basic pack de 4 dalles 625x625mm blanc LED 35W 4000K 3860 lumens 110 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L90/B50>50 000 heures UGR<19 matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 alimentation incluse

Les Atouts de l'article:

Le panneau LED Sense Basic est le choix idéal pour les projets à petit budget, tant pour les nouvelles installations que

Les Atouts de la gamme:

Livré par 4 pièces