SG Lighting - Sense Decor Sky cadre blanc Aluminium - 212688


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 597 mm
longueur - 597 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021982126888
Réf. Sonepar
04937212688
Réf. Fournisseur
212688
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
597 mm
longueur:
597 mm
hauteur:
79 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire SENSE 600X600 permettant d'installer la dalle en retrait du faux plafond effet puits de lumière
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Dalle LED