SG Lighting - Sense driver blanc 5000lm 40W 1050mA coupure de phase descendante classe II IP20 - 820494

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

27...38 V

courant de sortie:

800...1050 mA

puissance de sortie:

21.6...43 W

indice de protection (IP):

IP20

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 27...38 V

  • courant de sortie - 800...1050 mA

  • puissance de sortie - 21.6...43 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204948

Réf. Sonepar

04937820494

Réf. Fournisseur

820494

Marque

SG Lighting

tension de sortie:

27...38 V

courant de sortie:

800...1050 mA

puissance de sortie:

21.6...43 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

108 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sense alimentation 1050mA 5000 lumens 40W coupure de phase descendante durée de vie : 100 000 heures câble de 2 mètres cordon et prise inclus 230V classe II IP20

Les Atouts de l'article:

Driver pour SENSE

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète d'encastrés LED