SG Lighting - Sense Encadrement encastré 300x1200mm + ressorts pour plaque de plâtre - 8249044502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 1200 mm
longueur - 300 mm
hauteur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5703821173964
Réf. Sonepar
04937117396
Réf. Fournisseur
8249044502
Réf. Commerciale
SG Lighting
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
1200 mm
longueur:
300 mm
hauteur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Sense accessoire d'encadrement encastré blanc 300x1200mm pour belle finition sur plaque de plâtre (BA13) découpage : 310x1210mm