SG Lighting - Sense Kit de suspension de 1,5 mètre et 4 fils ajustables - 212170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 1 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021982121708
Réf. Sonepar
04937212170
Réf. Fournisseur
212170
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
1 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus