SG Lighting - Sense Surface Kit de suspension de 2 mètres complet - 212234

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 1 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982122347

Réf. Sonepar

04937212234

Réf. Fournisseur

212234

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

1 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Sense Surface accessoire kit complet de suspension avec 4 fils qui peuvent être ajustés en hauteur d'une longueur de 2 mètres chacun et toute la visserie (chevilles, passe-fils, vis...)

Les Atouts de l'article:

Accessoire SENSE

Les Atouts de la gamme:

Accessoire SENSE