SG Lighting - SlimLine détecteur PIR noir pour contrôler la lumière dans le système Slimline - 391291


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - autre
angle de rayonnement - 0 °
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SLIMLINE PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7021983912916
Réf. Sonepar
04937391291
Réf. Fournisseur
391291
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
autre
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
noir
longueur:
74 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
17 mm
hauteur/profondeur:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoire PIR pour SLIMLINE PRO
Les Atouts de la gamme:
Accessoire PIR pour SLIMLINE PRO