SG Lighting - Slimline Pro 570 luminaire saillie noir 594 lm 3000K Ra>90 - 391273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
594 mmflux lumineux par mètre:
1456 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
longueur - 594 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1456 lm
puissance de la lampe par mètre - 10.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLIMLINE PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7021983912732
Réf. Sonepar
04937391273
Réf. Fournisseur
391273
Marque
SG Lighting
longueur:
594 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1456 lm
puissance de la lampe par mètre:
10.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
570 mm
largeur:
17 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
134
nombre de sources lumineuses par pied:
41
puissance de la lampe par pied:
3.3 W
efficacité lumineuse:
91 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
110 °
appareillage:
driver LED tension constante
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
6.5 W
facteur de puissance (cos phi):
100
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
7 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
0 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglettes LED noires ultra-minces permettant de nombreuses applications quelles que soient les tailles demandées
Les Atouts de la gamme:
Gamme de réglettes LED ultra-minces permettant de nombreuses applications quelles que soient les tailles demandées






