SG Lighting - Smart Wireless variateur à piles utilisé pour contrôler des variateurs SG Smart - 820453

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - autre

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204535

Réf. Sonepar

04937820453

Réf. Fournisseur

820453

Réf. Commerciale

SG Lighting

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

mode de pose:

saillie

tension nominale (Un):

3...3 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Oui

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Non

type de fixation:

collage

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

0...0 Hz

tension de commande:

0...0 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

0...0 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

0...0 VA

puissance max. de commutation LED:

0 W

consommation d'énergie:

0 W

type de connexion:

autre

section de conducteur:

0...0 mm²

largeur d'appareil:

84 mm

hauteur d'appareil:

84 mm

profondeur d'appareil:

19 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Smart Wireless est un appareil d'alimentation par batterie 'Push and Turn' utilisé pour contrôler d'autres gradateurs dans le système SG Smart Il permet l'éclairage d'escalier et également activer une scène personnalisée.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur Smart sans fil

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de commande sans fil