SG Lighting - Source lumineuse A60 dimmable LEDDim blanc E27 LED 10W 2700K classe II - 830911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
0...0 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 0...0 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 81 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021988309117
Réf. Sonepar
04937830911
Réf. Fournisseur
830911
Marque
SG Lighting
Culot:
GU10
flux lumineux:
0...0 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
81 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
110 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
0...0 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
intensité lumineuse:
806 cd
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP00
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Source lumineuse
Les Atouts de la gamme:
Source lumineuse





