SG Lighting - Source lumineuse E27 blanc LED 5W 2700K classe II - 830921

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 0...0 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988309216

Réf. Sonepar

04937830921

Réf. Fournisseur

830921

Marque

SG Lighting

Culot:

E27

flux lumineux:

0...0 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

79 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

0...0 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP00

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

source lumineuse E27 blanc LED 5W durée de vie : L70/B50 >50 000 heures 2700K 350 lm coupure de phase IRC >90 SDCM 3 230V classe II

Les Atouts de l'article:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG

Les Atouts de la gamme:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG