SG Lighting - Source lumineuse GU10 acier brossé LED 6W 2700K classe II - 830962

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 0...500 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 360 lm/W

  • température de couleur - 0...0 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988309629

Réf. Sonepar

04937830962

Réf. Fournisseur

830962

Marque

SG Lighting

Culot:

GU10

flux lumineux:

0...500 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

360 lm/W

température de couleur:

0...0 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

58 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

intensité lumineuse:

600 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

multicolore

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP00

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

source lumineuse GU10 acier brossé LED 6W durée de vie : L70/B50 >50 000 heures 2700K 360 lm coupure de phase IRC >90 SDCM 2 36° 230V classe II

Les Atouts de l'article:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG

Les Atouts de la gamme:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG