SG Lighting - Source lumineuse GU10 acier brossé LED 6W 2700K classe II - 830963


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 0...500 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 375 lm/W
température de couleur - 0...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021988309636
Réf. Sonepar
04937830963
Réf. Fournisseur
830963
Réf. Commerciale
SG Lighting
Culot:
GU10
flux lumineux:
0...500 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
375 lm/W
température de couleur:
0...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
58 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
375 lm
intensité lumineuse:
650 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP00
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG
Les Atouts de la gamme:
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG