SG Lighting - Source lumineuse GU10 argent LED 6,2W 3000K classe II - 830981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 0...500 lm
puissance de la lampe - 6.2...6.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 455 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021988309810
Réf. Sonepar
04937830981
Réf. Fournisseur
830981
Marque
SG Lighting
Culot:
GU10
flux lumineux:
0...500 lm
puissance de la lampe:
6.2...6.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
455 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
58 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
455 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP00
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6.2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG
Les Atouts de la gamme:
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG



