SG Lighting - Stripline blanc kit 2 embouts ronds en polycarbonate pour profil saillie - 391465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 21 mm
longueur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914651
Réf. Sonepar
04937391465
Réf. Fournisseur
391465
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
21 mm
longueur:
27 mm
hauteur:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rubans LED IP54





