SG Lighting - Stripline diffuseur opale en polycarbonate d'une longueur d'1,80m - 391469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 14 mm
longueur - 1800 mm
hauteur - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914699
Réf. Sonepar
04937391469
Réf. Fournisseur
391469
Marque
SG Lighting
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
14 mm
longueur:
1800 mm
hauteur:
9 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Stripline diffuseur opale d'une longueur d'1 mètre 80 à glisser dans les profilés Slim ou Soft matériau : en polycarbonate


