SG Lighting - Stripline kit gel de découpe avec 2 embouts silicone IP54 - 391438

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - multicolore

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914385

Réf. Sonepar

04937391438

Réf. Fournisseur

391438

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

multicolore

largeur:

70 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Stripline kit gel de découpe des rubans LED fourni avec 2 embouts en silicone pour assurer l'étanchéité IP54

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54