SG Lighting - Stripline noir kit 2 embouts ronds en polycarbonate pour profil encastré - 391463

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 21 mm

  • longueur - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7021983914637

Réf. Sonepar

04937391463

Réf. Fournisseur

391463

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

21 mm

longueur:

24 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Stripline kit 2 embouts ronds en polycarbonate (PC) de finition noir pour profil encastré avec diffuseur rond de la gamme des rubans LED

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54