SG Lighting - StripLine profilé de surface d'angle blanc - 391460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 22 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914606
Réf. Sonepar
04937391460
Réf. Fournisseur
391460
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
22 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
16 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rubans LED IP54