SG Lighting - Stripline ruban 10m 790lm/m RGBW (3000K ) Ra>90 - 391479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux par mètre - 790 lm
puissance de la lampe par mètre - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914798
Réf. Sonepar
04937391479
Réf. Fournisseur
391479
Marque
SG Lighting
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP54
flux lumineux par mètre:
790 lm
puissance de la lampe par mètre:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
0 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
84
nombre de sources lumineuses par pied:
26
puissance de la lampe par pied:
5 W
efficacité lumineuse:
53 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
15 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
3.2 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


