SG Lighting - Stripline ruban LED flexible 3,6 mètres blanc 950lm/m (@4000K) 2000-4000K Ra>90 - 391420

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3600 mm
Voir les options disponibles1800 mm

flux lumineux par mètre:

950 lm
Voir les options disponibles914 lm
Voir les options disponibles1512 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 3600 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • flux lumineux par mètre - 950 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914200

Réf. Sonepar

04937391420

Réf. Fournisseur

391420

Marque

SG Lighting

longueur:

3600 mm

indice de protection (IP):

IP54

flux lumineux par mètre:

950 lm

puissance de la lampe par mètre:

9 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

0 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

252

nombre de sources lumineuses par pied:

38

puissance de la lampe par pied:

3 W

efficacité lumineuse:

106 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.1 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

9 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3.2 mm

diamètre:

0 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Stripline système de ruban LED longueur de 3,6 mètres blanc 9W/m 3000K TW 950 lumens/mètre (4000K) 106 lumens/W dimmable IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L80/B10>50 000 heures faisceau 120° matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54